Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe LED faltbar 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe
Hängelampe
Artikel-Nr.:
     1039H-980985146
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     85146
EAN/GTIN:
     8719497088362
Suchbegriffe:
Hängelampe
LED
faltbar
15
Hängelampe LED faltbar 15 cm

Ideal für den Campingplatz, im Haus und Boot. Höhenverstellbar dank der schön geformten Silikon-Außenschicht. Die SMD LEDs halten viele Betriebsstunden. Lichtstärke stufenlos einstellbar. Mit Kabelaufteiler und Karabiner. Inklusive 110-240 V Adapter mit 5 m Kabel. Farbe weiß. 3000 K warmweißes Licht. 16 SMD LEDs. Verbrauch 6,8 W. Gewicht 380 g.

Weitere Suchbegriffe: 85146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.