| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980987296 Herst.-Nr.: 87296 EAN/GTIN: 4030812886932 |
| |
|
| | |
| TFT-Wandhalterung VECHLINE 2 AL232 TFT-WandhalterungenHochwertige Aluminium-Wandhalterungen passend für alle Flachbildschirme von 13" bis 32" mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm 75/100. Belastbarkeit max. 15 kg. Mit Neigungsfunktion bis zu 20°.TFT-Wandhalterung AL232? Mit zwei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar? Wandabstand max. 232 mm? Gewicht ca. 1,55 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, TFT-Wandhalterung, VECHLINE, 2, AL232, 87296 |
| | |
| |