Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Auszug mit Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT
TFT
Artikel-Nr.:
     1039H-980987328
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     87328
EAN/GTIN:
     4030812873284
Suchbegriffe:
TFT
Auszug
mit
Arm
TFT Auszug mit Arm

TFT Auszug mit Arm, der das Absenken des Monitors ermöglicht. Ausrichtbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm, Länge 325 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 112 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 4 kg. Farbe Schwarz.

Weitere Suchbegriffe: 87328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.