Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Telesat BT 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne
Antenne
Artikel-Nr.:
     1039H-980987422
Hersteller:
     TELECO
Herst.-Nr.:
     87422
EAN/GTIN:
     8059174380649
Suchbegriffe:
Antenne
Telesat
BT
65
Antenne Telesat BT 65

Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr  Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss  ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt  werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Telesat  BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel.  Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors
Telesat BT besteht aus:- 1 externe Satellitenantenne- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln- 1 Bedienpanel
Telesat BT 65:- Für 1 Teilnehmer- Gewicht ca. 9,0 kg- Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm
- Abmessungen komplett geschlossen 73 x 19 cm

Weitere Suchbegriffe: 87422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.429,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,21*
€ 1.881,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,73*
€ 1.866,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,45*
€ 1.792,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,89*
€ 1.747,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,37*
€ 1.700,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.