Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAR 150 WiFi Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATHREIN
KATHREIN
Artikel-Nr.:
     1039H-980987493
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     87493
EAN/GTIN:
     4063242002016
Suchbegriffe:
KATHREIN
CAR
150
WiFi
KATHREIN CAR 150 WiFi Duo

Aufgrund ihrer beiden SIM-Karten-Slots bieten Ihnen beide Router auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf zwei verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Das verdoppelt Ihre Chance auf eine hervorragende Signalstärke: auf dem Campingplatz oder unterwegs während der Fahrt. Für den guten Netzempfang sorgt die kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende 5-in-1-Antenne mit zwei LTE-, einer GPS- und zwei WLAN-Antennen beim CAR 150 sowie die 4-in-1-Antenne mit zwei 5G/LTE- und je einer GPS- und WLAN-Antenne beim CAR 160. Damit nutzen Sie auch bequem WLAN-Netze von  Campingplätzen sowie kostenlose Hotspots von Geschäften und Restaurants. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind und macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten.
Mit der neuen Funktion FindMyCaravan der Camping-Router CAR 150/CAR 160 können Sie sich jederzeit einfach per SMS die GPS-Daten Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens
zusenden lassen. Sie sind in einer fremden Stadt und finden den Parkplatz Ihres Wohnmobils nicht mehr. Lassen Sie sich mit FindMyCaravan die GPS-Daten
Ihres Fahrzeuges senden und Sie können sich bequem mit Google Maps die Route zu Ihrem Fahrzeug ansehen.
Lieferumfang:- 1 x Router- 1 x Dachantenne- 1 x Interne WLAN-Antenne- 1 x Dachdurchführung mit Befestigungsschraube- 1 x 230-V-Netzteil- 1 x Ethernet-Kabel- 1 x 12 V-Anschlusskabel
CAR 150 WiFi Duo LTE/4G Dual-SIM WLAN-Router-Set- Internet über Mobilfunk (LTE) oder WLAN- Zwei SIM-Karten-Slots- 12 V- oder 230 V-Spannungsversorgung möglich

Weitere Suchbegriffe: 87493
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,63*
€ 939,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,65*
€ 931,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,89*
€ 891,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,14*
€ 864,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,00*
€ 821,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.