Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAR 160 WiFI Duo weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATHREIN
KATHREIN
Artikel-Nr.:
     1039H-980987646
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     87646
EAN/GTIN:
     4063242002887
Suchbegriffe:
KATHREIN
CAR
160
WiFI
KATHREIN CAR 160 WiFI Duo weiß

Aufgrund ihrer beiden SIM-Karten-Slots bieten Ihnen beide Router auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf zwei verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Das verdoppelt Ihre Chance auf eine hervorragende Signalstärke: auf dem Campingplatz oder unterwegs während der Fahrt. Für den guten Netzempfang sorgt die kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende 5-in-1-Antenne mit zwei LTE-, einer GPS- und zwei WLAN-Antennen beim CAR 150 sowie die 4-in-1-Antenne mit zwei 5G/LTE- und je einer GPS- und WLAN-Antenne beim CAR 160. Damit nutzen Sie auch bequem WLAN-Netze von  Campingplätzen sowie kostenlose Hotspots von Geschäften und Restaurants. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind und macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten.
Mit der neuen Funktion FindMyCaravan der Camping-Router CAR 150/CAR 160 können Sie sich jederzeit einfach per SMS die GPS-Daten Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens
zusenden lassen. Sie sind in einer fremden Stadt und finden den Parkplatz Ihres Wohnmobils nicht mehr. Lassen Sie sich mit FindMyCaravan die GPS-Daten
Ihres Fahrzeuges senden und Sie können sich bequem mit Google Maps die Route zu Ihrem Fahrzeug ansehen.
Lieferumfang:- 1 x Router- 1 x Dachantenne- 1 x Interne WLAN-Antenne- 1 x Dachdurchführung mit Befestigungsschraube- 1 x 230-V-Netzteil- 1 x Ethernet-Kabel- 1 x 12 V-Anschlusskabel
CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO Dual-SIM WLAN-Router-Set- LTE/5G-MIMO-Antenne (schwarz oder weiß)- Internet über Mobilfunk (LTE) oder WLAN (Antenne vorbereitet für 5G-Empfang)- Zwei SIM-Karten-Slots- 12 V- oder 230 V-Spannungsversorgung möglich

Weitere Suchbegriffe: 87646
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,98*
€ 570,39*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,36*
€ 893,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,44*
€ 1.063,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,32*
€ 1.049,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,21*
€ 1.009,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,06*
€ 979,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,36*
€ 934,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.