Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oyster 21,5 Zoll TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oyster
Oyster
Artikel-Nr.:
     1039H-980988066
Hersteller:
     ten Haaft
Herst.-Nr.:
     88066
EAN/GTIN:
     4030812880664
Suchbegriffe:
Oyster
21
5
Zoll
Oyster 21,5 Zoll TV

Die LED-Geräte begeistern mit bestechend scharfen Bildern und strahlend leuchtenden Farben.Ein hoher Kontrast gewährleistet auch im Wohnmobil, Kastenwagen und Caravan eine einwandfreie Bildqualität. Der integrierte HD-Tuner ist kompatibel mit DVB-S, DVB-S2, DVB-T und DVB-T2.Typ    L217TRSEU Energieeffizienzklasse    B    Bildschirmgröße    21,5" / 55 cmLeistungsaufnahme in Betrieb    26 W max.Jährlicher Energieverbrauch in kWh / Jahr*    37 kWh / JahrLeistungsaufnahme Standby / Auszustand    < 0,5 W Auflösung (Pixel)    Full HD 1920 x 1080 Betrachtungswinkel H / V    170° / 160°                                             Tuner    DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2**Abmessungen mit Fuß (B x H x T)    50,2 x 32,7 x 11,1 cmAbmessungen ohne Fuß (B x H x T)    50,2 x 29,9 x 4,6 cmGewicht mit Fuß / Gewicht ohne Fuß    ~ 3,4 kg / ~ 3,1 kgVESA-Standard     100 x 100 mmBetriebsspannung    12 V DC / 24 V DC / 230 V AC nur mit Netzadapter       Anschlüsse        2 x HDMI    2 x USB 2.0         Video / Audio / Foto     3 x Cinchbuchse (RCA)    analog Audio / FBAS inKlinkenbuchse 3,5 mm Stereo    Kopfhörer-Anschluss                                                      digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA)    Netzschalter Ein / Aus                   CI / CI+ Modulschacht

Weitere Suchbegriffe: 88066
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,248*
€ 1.121,275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,258*
€ 1.079,637
pro Stück
ab 4 Stück
€ 725,81*
€ 863,714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,80*
€ 833,952
pro Stück
ab 8 Stück
€ 637,089*
€ 758,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,459*
€ 735,966
pro Stück
ab 12 Stück
€ 544,238*
€ 647,643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 453,54*
€ 539,713
pro Stück
ab 40 Stück
€ 377,95*
€ 449,761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,71*
€ 426,865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.