Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oyster Smart TV 21,5 Zoll TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oyster
Oyster
Artikel-Nr.:
     1039H-980988292
Hersteller:
     ten Haaft
Herst.-Nr.:
     88292
EAN/GTIN:
     4030812882927
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Oyster Smart TV 21,5 Zoll TV

Besondere Leistungsmerkmale- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265- Modernes Android Betriebssystem mit vollem Zugang zu allen Apps im Google Play Store wie z. B. Streaming Dienste oder Webbrowser- OTA Updates- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® SMART TV- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität- Modulschacht CI/CI+- Einsetzbar in 12/24 Volt Bordnetzen- Netzschalter Ein/Aus- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI (21,5", 24" und 39"), HDMI ARC, 2 x USB (19" 1 x USB), Kopfhörer, digitaler
Audio Ausgang Cinch (RCA) (39" optisch TOS), CI/ CI+ Modulschacht
Technische Daten:
-
Bildschirmgröße: 21,5" / 55 cm
-
Jährlicher Energieverbrauch: 18
kWh/1000 h (Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl)
-
Leistungsaufnahme Standby: < 0,5 W
-
Auflösung (Pixel): 1920 x 1080
-
Betrachtungswinkel H/V: 178° / 178°
-
Helligkeit: 250
cd/m2
-
Kontrast: 3000:1
-
Tuner: DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265 (Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)
-
Musikleistung: 2 x 2 W
-
WLAN: 2,4 GHz + 5 GHz
-
VESA-Standard: 100 x 100 mm
-
EU Energieeffizienzklasse: F
-
Lieferumfang: TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker)
-
Betriebsspannung: 12/24 V DC /230 V AC
(nur mit Netzadapter)
-
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT): 49,1 x 28,8 x 4,6 cm
-
Gewicht ohne Fuß: ~ 2,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,40*
€ 1.090,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 733,12*
€ 872,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.