Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oyster Smart TV 27 Zoll TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oyster
Oyster
Artikel-Nr.:
     1039H-980988296
Hersteller:
     ten Haaft
Herst.-Nr.:
     88296
EAN/GTIN:
     4030812882965
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Oyster Smart TV 27 Zoll TV

Besondere Leistungsmerkmale- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265- Modernes Android Betriebssystem mit vollem Zugang zu allen Apps im Google Play Store wie z. B. Streaming Dienste oder Webbrowser- OTA Updates- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® SMART TV- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität- Modulschacht CI/CI+- Einsetzbar in 12/24 Volt Bordnetzen- Netzschalter Ein/Aus- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI (21,5", 24" und 39"), HDMI ARC, 2 x USB (19" 1 x USB), Kopfhörer, digitaler
Audio Ausgang Cinch (RCA) (39" optisch TOS), CI/ CI+ Modulschacht
Technische Daten:
-
Bildschirmgröße: 27" / 69 cm
-
Jährlicher Energieverbrauch: 26
kWh/1000 h (Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl)
-
Leistungsaufnahme Standby: < 0,5 W
-
Auflösung (Pixel): 1920 x 1080
-
Betrachtungswinkel H/V: 178° / 178°
-
Helligkeit: 220
cd/m2
-
Kontrast: 3000:1
-
Tuner: DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265 (Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)
-
Musikleistung: 2 x 2 W
-
WLAN: 2,4 GHz + 5 GHz
-
VESA-Standard: 100 x 100 mm
-
EU Energieeffizienzklasse: F
-
Lieferumfang: TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker)
-
Betriebsspannung: 12/24 V DC /230 V AC
(nur mit Netzadapter)
-
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT): 62,0 x 36,4 x 4,7 cm
-
Gewicht ohne Fuß: ~ 4,6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 760,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,20*
€ 1.043,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,37*
€ 1.032,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,95*
€ 960,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,69*
€ 905,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.