Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNISAT VuQube Auto II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNISAT
OMNISAT
Artikel-Nr.:
     1039H-980988331
Hersteller:
     Maxview Vertriebs GmbH
Herst.-Nr.:
     88331
EAN/GTIN:
     5016163522452
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
OMNISAT VuQube Auto II

Die VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform.
Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 - 90 sek. selbständig auf den gewünschten Satelliten aus.
Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt, alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II.
Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig da die VuQube Auto II eine echte vollelektronische Sat-Antenne ist.
Die VuQube II benötigt auch nie ein Frequenz-Update da Sie direkt nach der Satellitenkennung sucht.
Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und arbeitet absolut Receiverunabhängig.
Die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen.
Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit der von Maxview gelieferten Außensteckdose (Nr. 88971, nicht im Lieferumfang) außen am Fahrzeug anschließen.
Die VuQube Auto II kann auch fest auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset Nr. 88524 notwendig.
Technische Daten:
Abmessungen (BxHxT): Antenne 47 x 34 x 43 cm, Bedienteil 13 x 3 x 8,5 cm
Gewicht 3,5 kg
Twin Universal LNB (für zwei Receiver)
Spannung 12 V
Stromaufnahme im Betrieb 0,6 A
Drehwinkel 380°
Lieferumfang:
Antenne,
Bedienteil,
10 m Koax-Kabel,
0,7 m Koax-Kabel,
12 V Anschlusskabel mit Stecker,
230 V Netzadapter.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.061,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,89*
€ 1.411,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,47*
€ 1.403,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,31*
€ 1.360,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,24*
€ 1.322,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,94*
€ 1.263,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.