| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-980988358 Herst.-Nr.: 88358 EAN/GTIN: 4030812883580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oyster Connect Premium 39 Smart TV Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal - sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen - und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes“ nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt - die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot. Lieferumfang:- Oyster® Connect - Outdoor Unit- Oyster® Connect - Indoor Unit- Dachdurchführung mit Datenkabel 4m- Stromanschlusskabel Oyster® Connect -Indoor Unit- Montageplatte Die Vorteile im Überblick - Montage der Sende- und Empfangseinheit oben auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsverlust- Leistungsfähige WiFi Antennen (2x2 MIMO) und LTE - Diversity Antennen- Einmalige und einfache Einrichtung des „Mobilen-Heimnetzwerkes“- Freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor Unit als auch der Outdoor Unit- Unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41- Privates LAN-Netz ermöglicht WiFi Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi fähig- Aerodynamischer Aufbau- Einfache Montage und platzsparende Bauweise- Witterungsbeständig- Komfortable Bedienung - 3 Jahre Garantie Die Oyster® Connect - Outdoor UnitDer Clou besteht darin, dass in der Outdoor Unit sowohl ein LTE- als auch ein Dual Band WLAN-Modul verbaut ist. Jedes dieser Module besitzt ein direkt angeschlossenes, speziell für diese Applikation abgestimmtes Antennensystem, das für eine größere Reichweite sorgt und bei Überlastung des LTE-Netzes durch zu viele User nicht nur den nächsten sondern auch den übernächsten Funkmasten erreichen kann. Im WLAN-Bereich sorgt das MIMO-System mit 4 Antennen für den stabilen Datendurchsatz, sowohl im 2,4 GHz-Band als auch im 5 GHz-Band. Hinter MIMO steckt die Fähigkeit, durch intelligente Datenverarbeitung einen Datenstrom über mehrere Antennen zu senden und zu empfangen (Multiple Input Multiple Output). Die LTE-Funktion basiert auf einer ALL-Band Antenne in Diversity-Technologie. Sie unterstützt alle europäischen LTE-Bänder/Anbieter und bietet ohne Ausrichtung der Antenne eine maximale Sende- und Empfangsleistung. Die vor der Outdoor Unit empfangenen Informationen werden mittels eines Datenkabels verlustfrei an die Indoor Unit übertragen. Oyster® Connect - Indoor UnitDas zweite Bauteil des Oyster® Connect Systems, die Indoor Unit, befindet sich im Fahrzeuginnenraum und dient als WLAN-Access-Point, so wie Sie es von Zuhause kennen. In der Indoor Unit ist ein vollwertiger, privater Access-Point mit integrierten 2,4- und 5-GHz-WiFi-Antennen verbaut (2x2 MIMO-Technologie). Beide Bänder sind parallel in Betrieb - so können Sie zeitgleich mehrere mobile Endgeräte auch auf unterschiedlichen Bändern bei höchstmöglichem Datentransfer verbinden. Mit der Indoor Unit müssen die gewünschten Endgeräte, wie Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV nur einmalig verbunden werden. Sie verfügt zudem über einen LAN-Anschluss und kann somit auch ein privates kabelgebundenes LANNetzwerk aufbauen. SIM Karte/Multi SIM KarteWir empfehlen die Verwendung einer Multi Sim Karte, die im Kartenleser in der Outdoor Unit Platz findet- alle Sende- und Empfangsmodule und damit verbunden - der SIM Kartenleser - befinden sich bewusst in der Outdoor Unit auf dem Fahrzeugdach- das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt- darüber hinaus führt kein Antennen-Koaxkabel, sondern ein Datenkabel in den Fahrzeuginnenraum- Antennenkabel führen zwangsweise zur Dämpfung (Verschlechterung) des Signales |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, Smart Fernseher, Smart-TV, smart fernseher, Oyster, Connect, Premium, 39, 88358 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |