| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980988395 Herst.-Nr.: 88395 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DVB-T2 Receiver HD 644T2 HD-Receiver für den Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme im terrestrischen Netz (DVB-T2). Über den HDMI-Ausgang lifert der DVB-T2-Receiver eine brillante Auflösung von bis zu 1080p (Full-HD). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video-, Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen. Energiesparer dank der geringen Energieaufnahme im Standby sowie im laufendem Betrieb.Ausstattung: Leistungsstarke Dual-MIPS-CPU, SDRAM: 512 MB DDR-2, Demodulation: 256 QAM,64 QAM, 16 QAM, Standards: HEVC / H.264 / H.265 / MPEG-4 / MPEG-2 / AVS / AVS+ / VC1 HD, 7-Segment-Display (4-stellig), 3-Tasten-Frontbedienung, 1 LED (Betrieb/Standby), Auflösung bis 1080p (Full-HD), Bildformate: 4:3 / 16:9, 32-bit Farb-Bildschirmmenü, Medienwiedergabe über USB-Medium (max. 500 GB), Abspielformate: MP3 / JPEG / BMP / AVI / MKV, Favoritenlisten, mehrsprachiges Menü, EPG, Schutzvorrichtung, Videotext, Eingangsspannung AC 100~240 V, 50/60 Hz/DC 12 V/1A, Verbrauch im Betrieb max. 8 W, Verbrauch im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 168 x 38 x 93 mm. Gewicht 234 g.Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF (koaxial), 1 x Antenneneingang, 1 x Antennenausgang, 1 x 12 V DC-Eingang.Lieferumfang: Megasat HD 644 T2, Fernbedienung, Batterien, 230/12 Volt Netzteil, Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 88395 |
| | |
| |