Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oyster 85 Vision SKEW (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oyster
Oyster
Artikel-Nr.:
     1039H-980988666
Hersteller:
     ten Haaft GmbH
Herst.-Nr.:
     88666
EAN/GTIN:
     4030812886666
Suchbegriffe:
Oyster
85
Vision
SKEW
Oyster 85 Vision SKEW (S)

Automatische Sat Anlage OYSTER Vision 85 Skew Single LNB ohne Receiver - 1.004.5004
Vision Single-LNB Skew ohne Receiver/TV-Gerät
Vollautomatische Ausrichtung
LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)
Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
Automatischer Satellitenwechsel
Spiegeldurchmesser: 85 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht Außeneinheit: ca. 12 KG
Komfort der Extra-Klasse
Wer in die entlegensten Winkel reist und großen Wert auf Satellitenempfang mit höchstem Komfort legt, ist mit der Oyster® bestens beraten. Mit der Oyster® genießen Sie TV- und Radioprogramme in ganz Europa, Nordafrika und im Nahen Osten. Die Oyster® verfügt über eine außergewöhnlich gute Schlechtwetter-Empfangsreserve, denn die Antennengröße hat einigen Einfluss auf die Anzahl und Empfangsqualität der Programme.
Ein Knopfdruck genügt
Schon startet die Satellitenantenne die vollautomatische Suche, identifiziert nach wenigen Sekunden den Satelliten und überträgt die Wunschsendung. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang von zahlreichen deutschen Programmen.
Innovative Drehkopftechnik
Hierbei dreht sich nur der Kopf der Antenne, der Antennenkörper ist fixiert. Daraus ergeben sich folgende Vorteile: Reduzierter Stromverbrauch, weniger Platzbedarf und geringere mechanische Belastung.

Weitere Suchbegriffe: 88666
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,083*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.699,615*
€ 3.212,542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,58*
€ 2.540,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.940,526*
€ 2.309,226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,036*
€ 2.226,533
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.646,512*
€ 1.959,349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,197*
€ 1.611,494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.128,503*
€ 1.342,919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,083*
€ 1.306,719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.