| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980988786 Herst.-Nr.: 88786 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wireless HD Sender Premium 2 Der Wireless HD Sender Premium II ermöglicht eine kabellose Übertragung von allen HDMI-fähigen Geräten. Ersetzen Sie drahtlos das HDMI-Kabel und platzieren Sie den HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor wohin Sie möchten. Der Sender besitzt einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang zum Fernseher, der das Signal auch im Standby durchschleifen kann. Der mitgelieferte Infrarotsensor ermöglicht Ihnen das Bedienen von Ihrem Sat-Receiver, wie gewohnt mit der originalen Fernbedienung. Das HD-Signal wird kaum verzögert und eignet sich für alle HD-Formate (bis 1080p). Durch die extra starken Antennen beträgt die Signalreichweite bis zu 200 m und ist somit im ganzen Haus oder auf dem Campingplatz einsatzbereit.Technische Daten: Videoauflösung bis 1080p, HDMI kompatibel bis HDMI 1.3, HDCP kompatibel bisHDCP 1.2, komprimiertes Format H.264, maximale Auflösung 1920 x 1080p 60 Hz, maximale Längeder HDMI-Kabel = 5 m, IR-Frequenz 20 - 60 KHz, Signalrichtung Unidirektional (digital), drahtloserÜbertragungsstandard 802.11ac, Funkfrequenz 5,8 G, Hochfrequenzleistung 13 dbm, maximaleÜbertragungsreichweite 200 m, Betriebstemperatur -5 °C ~ +70 °C.Sender: Eingänge HDMI/DC-Eingang, Ausgänge HDMI/Infrarotsensor, Reset-Taste, Spannungsversorgung DC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 Watt, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 279 g.Empfänger: Eingänge DC-Eingang/Infrarotsensor, Ausgänge HDMI, Reset-Taste, SpannungsversorgungDC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 W, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 276 g.Lieferumfang: Wireless HD Sender inklusive Netzteil, Wireless HD Empfänger inklusive Netzteil, 4 x Antenne, 2 x Infrarotsensor, Bedienungsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 88786 |
| | |
| |