Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oyster® Soundbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oyster®
Oyster®
Artikel-Nr.:
     1039H-980989097
Hersteller:
     ten Haaft GmbH
Herst.-Nr.:
     89097
EAN/GTIN:
     4030812890977
Suchbegriffe:
Soundbar
Oyster® Soundbar

Oyster® Soundbar
Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum ?Oyster® TV?. Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel. Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per AUX, COAXIAL oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt. Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.
Leistungsmerkmale
Edles Design kombiniert mit starkem und klarem Sound
Ideale Ergänzung zum ?Oyster® TV?
Einfache Installation
Anzeigedisplay für die aktuelle Signalquelle
3 Sound-Effekte wählbar (EQ): News, Normal, Music
Fernbedienung
Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten
2-Wege-Lautsprechersystem
Anschlüsse: COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC
Leistung 2 x 10 W Sinus
Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter)
Maße: 436 x 68 x 46 mm (BxHxT)
Gewicht: 1,2kg
Lieferumfang
Soundbar mit Fernbedienung
Montagewinkel zur direkten Montage an
?Oyster® TV? (19", 21,5" und 24")
AUX-Kabel, COAXIAL-Kabel, HDMI ARC Kabel
Netz Adapter 110 V ? 240 V AC mit EURO-Schutzkontakt-
Stecker, Stromanschlusskabel 12 V / 24 V
Einfache Montage
Oyster® Soundbar und ?Oyster® TV?
Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen am ?Oyster® TV? befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der ?Oyster® TV? Geräte 19", 21,5" und 24" befestigen.

Weitere Suchbegriffe: Oyster®, 89097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.