Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNOTT ETS Plus - 106 (D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNOTT
KNOTT
Artikel-Nr.:
     1039H-980990760
Hersteller:
     KNOTT
Herst.-Nr.:
     90760
EAN/GTIN:
     4250269216995
Suchbegriffe:
KNOTT
ETS
Plus
-
KNOTT ETS Plus - 106 (D)

Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem
Lieferbar für verschiedene Knott- und AL-KO Chassis. Zur Auswahl des richtigen Modells schauen Sie bitte in die als Bilder beigefügten Tabellen.
Verwendungsbereich
Das ETS Plus ist ein nachrüstbares Sicherheitssystem für Anhänger/Caravans mit mechanischer Auflaufbremsanlage, das sowohl in Verbindung mit Einzel- als auch mit Tandemachsen eingesetzt werden kann. Es erkennt automatisch kritische Pendelbewegungen und stabilisiert gegebenenfalls das Anhängergespann durch einen gezielten Bremseingriff am Anhänger. Für den ETS Plus-Einbau ist keine gesonderte TÜV-Abnahme erforderlich!
Zugehörigkeit
Elektronisches Trailerstabilisierungs-System (ETS Plus) für schnelllaufende, auflaufgebremste PKW-Anhänger der Klasse O2 (bis 3500 kg) mit mechanischer Auflauf- und Übertragungseinrichtung und 13-poliger Anhängersteckverbindung zum Zugfahrzeug.
Technische Daten
Temperaturbereich: -20° C bis 65° C
Spannungsversorgung: 12 V Bordspannung (11 - 16 V DC)
Stromaufnahme: max. 15 A

Weitere Suchbegriffe: 90760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.022,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,51*
€ 1.359,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,71*
€ 1.336,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,06*
€ 1.259,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,37*
€ 1.233,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,62*
€ 1.216,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.