Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroCarry schwarz FT Custom ab 2012 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuroCarry
EuroCarry
Artikel-Nr.:
     1039H-980991146
Hersteller:
     EuroCarry
Herst.-Nr.:
     91146
EAN/GTIN:
     4030812911467
Suchbegriffe:
Deichselträger
Trägersystem Wohnmobile
Wohnmobil Fahrradträger
Wohnmobil Lastenträger
EuroCarry schwarz FT Custom ab 2012 (S)

EuroCarry Fahrradträger für Ford Transit Custom ab 2012 - Befestigung an Heckklappe.
Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Die Montage erfolgt ohne Bohren und Kleben. Der Träger wird oben über Spannkrallen und unten über eine Montageschiene mit Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt und damit fixiert und gesichert. Nicht für Ford Transit Nugget mit Hochdach! Grundrahmen aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Rohr ø 30 mm, 2 Aluminium-Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, mit 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 154 x 94 x 76 cm. Gewicht 10,8 kg. Zuladung max. 40 kg.

Weitere Suchbegriffe: trägersystem wohnmobile, EuroCarry, schwarz, FT, Custom, 91146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,68*
€ 971,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,21*
€ 952,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,95*
€ 915,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,83*
€ 892,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,73*
€ 861,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.