Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Premium M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover
Cover
Artikel-Nr.:
     1039H-980991766
Hersteller:
     Fiamma
Herst.-Nr.:
     91766
EAN/GTIN:
     8004815381639
Suchbegriffe:
Cover
Premium
M
91766
Cover Premium M

- Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung
- Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester)
- Verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl
- 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite
- 3 Reißverschlüsse ermöglichen den Zugang zum Fahrzeug
- Praktische Tasche zum Aufbewahren
- Größe M
- Für Wohnmobile bis 7,1 m Länge
- Gewicht 10 kg
- Abmessungen (LxBxH) 716 x 259 x 274 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,17*
€ 787,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,47*
€ 716,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.