Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Premium L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover
Cover
Artikel-Nr.:
     1039H-980991767
Hersteller:
     Fiamma
Herst.-Nr.:
     91767
EAN/GTIN:
     8004815381646
Suchbegriffe:
Cover
Premium
L
91767
Cover Premium L

- Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung
- Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester)
- Verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl
- 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite
- 3 Reißverschlüsse ermöglichen den Zugang zum Fahrzeug
- Praktische Tasche zum Aufbewahren
- Größe L
- Für Wohnmobile bis 8 m Länge
- Gewicht 11 kg
- Abmessungen (LxBxH) 808 x 259 x 274 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,59*
€ 812,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,22*
€ 777,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,99*
€ 752,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.