Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoglas XXL Ducato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoglas
Thermoglas
Artikel-Nr.:
     1039H-980992049
Hersteller:
     Fiamma
Herst.-Nr.:
     92049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermogläser
Thermoglas XXL Ducato

- Zur vollständigen Abdeckung der Fahrerkabine im Winter.
- Schützt die Motorhaube, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster vor Vereisung und Schnee.
- Auch für langes Stehen bei Nichtbenutzung gut geeignet.
- 2-teilige Ausführung, mit Klettverschluss.
- Material: Außen 85 % Polyester, 15 % Polyvinylchlorid, Innen 100 % Polyvinylchlorid.
- Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab.
- Zudem ist es möglich die Windschutzscheibe frei zu machen ohne dabei das Coverglas abnehmen zu müssen.
- Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).

Weitere Suchbegriffe: Thermoglas, XXL, Ducato, 92049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,56*
€ 571,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.