Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen.- 2-stufiges Gebläse- 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 W, 12 V, GU4)- 2 Beleuchtungsstufen- Abwaschbarer Metall-FettfilterTechnische Daten:- Anschlussspannung 12 V DC- Volumen 38/45 m³/h- Leistungsaufnahme 5 W- Abmessungen (BxHxT) 400 x 56 x 280 mm- Gewicht 2,2 kg