| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980993827 Herst.-Nr.: 93827 EAN/GTIN: 4034144200305 |
| |
|
| | |
| AIR-LIFT Ausgleichskissen 2er-Set Air-Lift Ausgleichskissen 2er SetTechnische Daten:- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm- Gewicht: 3,6 kg- Tragkraft: 11 t bei 6 bar- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil- Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C- Drucktest geprüft: 48 h bei 5 barDer EMUK Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen. Die Handhabung ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraum ausnivelliert werden.Die Herstellung des EMUK Air-Lift erfolgt in Manufaktur „“ mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweite Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissen auch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar. |
| | |
| | | |
| | | |
| |