Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle Camper 12M 650-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle
Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     1039H-980994273
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     94273
EAN/GTIN:
     8022068085920
Suchbegriffe:
Caravan Schutzhülle
Schutzhülle Camper 12M 650-700

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil.
Verwendete Materialien im Dachbereich: Papierartiger Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der sich aus dicht miteinander verbundenen Microfilamenten aufbaut. Ideal für Abdeckungen im Außenbereich. - Chemikalienfest - Abriebfest - Atmungsaktiv - Wasserabweisend - Wasserdampfdurchlässig - Winddicht - Antistatisch - Brennt nicht, schmilzt bei 135 °C - Auch bei Temperaturen < 0 °C geschmeidig - Dimensionsstabil - Reißfest - UV-Schutz - Temperaturbereich -75 °C bis +80 °C
CAMPER COVER AL 12M.
Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-Schutz, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.
Größe A: 700 cm
Größe B: 240 cm
Größe C: 270 cm
Größe D: 645 cm

Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle, Camper, 12M, 650-700, 94273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.