Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichselträger BC260 (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deichselträger
Deichselträger
Artikel-Nr.:
     1039H-980997183
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     97183
EAN/GTIN:
     4049376118441
Suchbegriffe:
Deichselträger
Trägersystem Wohnmobile
Wohnmobil Fahrradträger
Wohnmobil Lastenträger
Deichselträger BC260 (B)

Aluminium Fahrradträger für die Deichsel BC 260, gleitend
Der Deichsel-Fahrradträger ist für eine stabile und haltbare Befestigung auf der Deichsel eines Wohnwagens konzipiert.
Das System bietet eine Nutzlast von bis zu 60 kg und ist somit ebenfalls für die Beförderung von modernen E-Bikes geeignet.
Zur Fixierung der Fahrräder stehen abnehm- und abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Ratschen zur Verfügung.
Zum Transport von 2 Fahrrädern
Montage des Trägers mit Befestigungsklammern, ohne in die Deichsel bohren zu müssen
Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter mit Spanngurten und Ratschen
Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln
Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch das neuartige Schiebesystem bequem erreichbar
EG-BE nicht erforderlich
Ausziehbar um ca. 34,5 cm
Schienenart: Aluminium-Profilschienen
Schienenabstand ca. 20 cm
Radstand max. 125 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll
Material: Aluminium
Abmessungen ca. 106 - 138 x 83 x 50,5 cm
Max. Nutzlast 60 kg
Eigengewicht ca. 10 kg
Achtung: Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar.
Es sind ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmitte notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht des Caravans.

Weitere Suchbegriffe: trägersystem wohnmobile, BC260, (B), 97183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,67*
€ 708,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,40*
€ 691,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,35*
€ 646,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,17*
€ 629,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.