Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.A.S.-pro III CO Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.A.S.-pro
G.A.S.-pro
Artikel-Nr.:
     1039H-980997244
Hersteller:
     Thitronik
Herst.-Nr.:
     97244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G.A.S.-pro
III
CO
Version
G.A.S.-pro III CO Version

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.
Gasdetektion nach DIN EN 50291-2
CI-Bus fähig
Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
Alarmausgang/Sirenenausgang
Auto Sense Eingang
Alkoholfilter
Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
LED-Anzeige für beide Sensoren
Interne Sirene 94 dB
Technische Daten:
Stromaufnahme: 9 mA (CO)
Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern
Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan)
Schalldruck: 94 dB (interne Sirene)
Temperaturbereich: -20 °C - +60 °C
Maße (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm
Gewicht: 74 g
Die Ausstattung der G.A.S.-pro III
Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

Weitere Suchbegriffe: 97244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,176*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,675*
€ 621,983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,445*
€ 612,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,815*
€ 586,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,07*
€ 453,473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 346,423*
€ 412,243
pro Stück
ab 30 Stück
€ 304,85*
€ 362,772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,047*
€ 302,316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 211,706*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,176*
€ 231,069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.