| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980997386 Herst.-Nr.: 97386 EAN/GTIN: 4034144200312 |
| |
|
| | |
| AIR-Lift Twin Ausgleichskissen Der EMUK Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-,öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell fürWohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheitenund Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlosvon 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUKAir-Lift‘s beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte imVergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.Die Handhabung ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissenwird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert.Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kanndas Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraumausnivelliert werden.Die Herstellung des EMUK Air-Lift‘s erfolgt in Manufaktur „Made inGermany“ mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicherQualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfestenAramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweiteGummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichendenSchutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oderScherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfestenHalt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissenauch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar.Technische Daten:- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm- Gewicht: 3,6 kg- Tragkraft: 11 t bei 6 bar- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil - Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C Air-Lift Twin Ausgleichskissen. Abmessungen 70 x 43 x 2 cm. Gewicht 5,3 kg. |
| | |
| | | |
| | | |
| |