| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011489 Herst.-Nr.: 70009-40 EAN/GTIN: 4250037413892 |
| |
|
| | |
| Fächer-Sammelmappe A4, Anzahl Fächer 12, Art des Verschlusses Eckspannerverschluss Dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern, 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel, Eckspanner-Verschluss. Aussen PP-Folie vollfarbig, innen PP-Folie transluzent. Art des Verschlusses Eckspannerverschluss, Greifausschnitt ja, Breite 334mm, Tiefe 28mm, Höhe 235mm, Farbe Fächerblock transzulent Eigenschaft: 12 Fächer, Fassungsvermögen (kbc) 250 Blatt Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe foldersys 12 teilig blau, din 334, faltmappe kunststoff, Fächer-Sammelmappe, A4, Anzahl, Fächer, 70009-40 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,55* | € 5,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 8,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,12* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|