| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011794 Herst.-Nr.: 40156-04 EAN/GTIN: 4250037426731 |
| |
|
| | |
| Umschlag mit Abheftrand, für Papierformat A5, Öffnung lange Seite, dokumentenecht Mit Abheftrand EURO-Lochung, Klappe an der langen Seite und Klettverschluss. dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Folienstärke 0.2mm, Höhe 225mm Eigenschaft: A5, Öffnung lange Seite, 180mm breit Farbe: transluzent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5, pp-beutel, Umschlag, mit, Abheftrand, für, 40156-04 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,51* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,72* | | | | Lager 1039 | | | | 15 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,15* | € 2,02* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,50* | € 5,86* | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 5,56* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|