Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium, glasklar, für Papierformat A4, Stärke 0.12mm, Folienstärke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle
Prospekthülle
Artikel-Nr.:
     1039H-984910012118
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     PPH100812684
EAN/GTIN:
     8595033234413
Suchbegriffe:
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthülle Premium, glasklar, für Papierformat A4, Stärke 0.12mm, Folienstärke

Dokumentenechte, transparente Prospekthülle in Premium-Qualität, aus 0,12 mm extra-starker PP-Folie. OHP-geeignet. Mit extra reißfester Schweißnaht und Goldprägung. Verstärkter Lochrand. Eurolochung.
Folienstärke (Micron) 120µm, Öffnung oben offen, Packungsmenge 100, Lochung (Euro/Universal/Standard..) Eurolochung, dokumentenecht ja, Lochrandverstärkung ja, Material (Werkstoff) Polypropylen (PP)

Eigenschaft: A4, Stärke 0.12mm
Farbe: transparent

Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Prospekthülle, Premium, glasklar, für, PPH100812684
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 12,33*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,07*
€ 13,43*
Lager 1039
55
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,48*
€ 26,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro Office
100812252
ab € 3,61*
Sonstiges
Pro Office
100810146
ab € 4,18*
Sonstiges
Pro Office
100811345
ab € 4,77*
Sonstiges
pph Kunststofftechnik
PPH100810998
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.