Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910054260 Herst.-Nr.: 02216 EAN/GTIN: 4007735022167 |
| |
|
| | |
| Briefklammernspender, Durchmesser 58mm, Höhe 80mm, mit Klammern ja, Magnet für Magnetischer Klammernspender mit schwarzem Deckel und transparentem Unterteil. Gefüllt mit 100 Briefklammern 26 mm spitz, aus Metall. Magnet für Klammernhalt ja, Farbe Klammern vernickelt Eigenschaft: 58mm ø, 80mm hoch, mit Klammern Farbe: klar, Deckel schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, briefklemmer alco, briefklemmer, briefklemmer nickel, Durchmesser, 58mm, Höhe, 2216 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,12* | € 2,32* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,66* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|