| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910121046 Herst.-Nr.: 6838V11 EAN/GTIN: 4007735683818 |
| |
|
| | |
| Haftmagnet rund, Tragkraft 800g, Durchmesser 32mm, Höhe 7mm, Packungsart und Runder Magnet zum Befestigen und Markieren auf allen magnethaftenden Oberflächen. Packungsart und Inhalt, Set/Etui Pappschachtel mit 10 Stück Eigenschaft: Tragkraft 800g, 32mm ø, 7mm hoch Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rund, Tragkraft, 800g, 6838V11 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,26* | | | | Lager 1039 | | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,91* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,291* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|