| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910231332 Herst.-Nr.: 8806891 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber ECOlutions Clic Stic, Schaftfarbe frostig-transparent, Strichstärke Aus 62 % recyceltem Material. Schlanker, frostig-transparenter Schaft. Spitze und Clip in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2). Schreiblänge durchschnittlich 2 km*. Strichstärke 0.4mm, dokumentenecht ja, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Standardmine, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden Nein, Mine auswechselbar nein, Zertifikate und Zulassungen NF Environnement-Zertifizierung Eigenschaft: Schaft frostig-transparent Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ECOlutions, Clic, Stic, 8806891 |
| | |
| |