| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910260065 Herst.-Nr.: 7-2353-30 EAN/GTIN: 4260183686354 |
| |
|
| | |
| Ringbuchmappe Profi, für Papierformat A4, Breite 290mm, Tiefe 50mm, Höhe 355mm Die Mappe mit herausziehbarem Griff überzeugt mit Wandelfähigkeit durch herausnehmbare Mechanik, ohne Ringmechanik mit Spiralblock verwendbar. Lieferung inkl. Block und Lineal. DIN-A4-Einsteckfach mit Dehnfalte und Reißverschluss-Fach. Umfangreiche Organizer-Einteilung mit 4 Einsteckfächern für Visitenkarten, 3 Stifteschlaufen und Fach für USB-Stick. Reißverschluss-Außentasche, DIN-A4-Einsteckfach im Rücken. Ausführung: 2 Ringe / 25-mm-Mechanik. Art des Verschlusses Reißverschluss, Ausführung Griff herausziehbar, mit Griff ja, mit Schultergurt nein, Ringmechanik 2-Ringmechanik, Ringdurchmesser 25mm Eigenschaft: A4, 290mm breit, Tiefe 50mm, 355mm hoch Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |