| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910333969 Herst.-Nr.: 00533-21247 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 533, Länge des Schnittes 340mm, max. Papierformat Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen. Praktische Griffmulden für sicheren Transport. Nützliche Formatlinien auf dem Tisch. Ergonomisch geformter Handgriff. Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff und geschliffenes Untermesser. Hochwertige Stahlmesser aus Solingen. Stabiler Messerrücken aus Vollstahl. Manuelle Pressung mit integriertem Fingerschutz. Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala. Verstellbarer Rückanschlag. max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang 15, Schneidleistung 1.5mm, Tischbreite 285mm, Tischtiefe 443mm, Gewicht 3.9kg, Pressung (manuell/automatisch) manuell, Sicherheitsausstattung (Art) Fingerschutz, Rückanschlag (Art) beidseitiger Rückanschlag verstellbar, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Eigenschaft: 340mm lang, max. Papierformat A4, ja Farbe: blau |
| | |
| | | |
| | | |
| |