Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard Weiß, für Papierformat A4, Bindeleistung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobindemappe
Thermobindemappe
Artikel-Nr.:
     1039H-984910532582
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappe ThermaBind Standard Weiß, für Papierformat A4, Bindeleistung

Mit den stabilen Standard Thermobindemappen sind Ihre Dokumente perfekt gebunden. Das transparente hochglänzende Deckblatt bringt die Titelseite voll zur Geltung, die stabile Rückseite aus 240 g/qm starkem seidenweißen matten Karton sorgt für Stabilität.
Rückenbreite 1.5mm, Folienstärke (Micron) 150µm, Farbe Rückseite weiß, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend, Packungsinhalt (Menge und Art) 100

Eigenschaft: A4, Leistung 10, 240g/m²
Farbe: klar

Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, ibico thermobindemappe 1,5 mm, thermo bindemappe, thermo-bindemappe ibico, Thermobindemappe, ThermaBind, Standard, Weiß, IB370014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,48*
€ 112,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,75*
€ 111,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,31*
€ 103,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,94*
€ 99,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,76*
€ 85,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.