| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-984910550570 Herst.-Nr.: 5306114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißlaminier-Folientasche, glänzend, für Papierformat A4, Folienstärke (Micron) Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse. Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet. Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller. (100 ?m Folien ohne ImageLast). Breite 216mm, Höhe 303mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück Eigenschaft: A4, Folienstärke (Micron) 80µm Farbe: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, fellowes laminierfolie din a4 80 micron glänzend, folientaschen a4, folientasche, Heißlaminier-Folientasche, glänzend, für, Papierformat, 5306114 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |