| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900711 Herst.-Nr.: 387350 EAN/GTIN: 4003928887353 |
| |
|
| | |
| Versandtasche NAUTILUS® SuperWhite CO2, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe CO2-neutrales Papier mit hoher Weiße. Aus 100 % FSC®-zertifiziertem Recycling-Material. Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel. Blauer Wolken-Innendruck sorgt für hohe Opazität. Heißleim-Haftklebung mit Abdeckstreifen für sicheren Verschluss. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Ausführung des Papiers FSC®-zertifiziert RC Eigenschaft: C4, 229mm breit, 324mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, NAUTILUS®, SuperWhite, CO2, 387350 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 36,61* | € 55,34* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 44,31* | € 58,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|