| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910944452 Herst.-Nr.: 9417-MB30A12S EAN/GTIN: 9003974424477 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier pastellfarben, DIN A4, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Ausführung Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Beidseitig bedruckbar. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen. EU Ecolabel. Anzahl Blatt in Packung 250, beidseitig bedruckbar ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, FSC®-zertifiziert, Umweltfreundliches Merkmal ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer Eigenschaft: 120g/m², holzfrei, ECF Farbe: mittelblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 120g wasserblau maestro, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, pastellfarben, DIN, A4, 9417-MB30A12S |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 10,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,57* | € 26,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,07428* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|