Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe mit Folienüberzug, für Papierformat A4, Position Klemme kurze Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe
Schreibmappe
Artikel-Nr.:
     1039H-984912000174
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe mit Folienüberzug, für Papierformat A4, Position Klemme kurze Seite

Mappe aus Karton mit Folienüberzug. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Breite 229mm, Höhe 319mm, Stärke 13mm, Klemmweite 8mm, Farbe Klemme hellsilber

Eigenschaft: A4, Position Klemme kurze Seite
Farbe: rot

Weitere Suchbegriffe: Schreibmappe, blockmappe a4, blockmappe, mit, Folienüberzug, für, 2339225
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.