| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9029205052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 205052 EAN/GTIN: 4250019108860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sintron Connect Drehknopfsortiment 11-Teilig silber für 6 mm geriffelte Achsen. Knöpfe haben folgende Maße: Durchmesser x Höhe, 10 mm x 16 mm, 13 x 17 mm, 15 x 17 mm, 17 x 17 mm, 21 x 17 mm, 23 x 17 mm, 26 x 17 mm, 30 x 17 mm, 32 x 17 mm, 40 x 17 mm, 48 x 17 mm. Achsaufnahme Kunststoff, Drehknopfaussenseite Aluminium. Lieferung in Blisterverpackung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Drehknopfsortiment, 11-Teilig, silber, Regler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |