Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MusicTools Isostatic Flooramp Höhe 20 cm Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MusicTools
MusicTools
Artikel-Nr.:
     1039U-9029205251
Hersteller:
     Music Tools
Herst.-Nr.:
     205251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MusicTools
Isostatic
Flooramp
Höhe
MusicTools Isostatic Flooramp Höhe 20 cm Schwarz/Silber

Tonbase Isostatic speziell geeignet für große Mono- und Stereoendstufen. Die Grundbasis besteht aus geschweißtem Stahl, das mit speziellem schallabsorbierrendem Material gefüllt ist. Somit ist die Base äußerst resonanzarm. Die Glasplatte besteht aus 3-lagigem Verbundglas (Dicke 18mm) und ist somit ebenfalls extrem resonanzarm. Zusätzlich ist sie durch Spikes von der restlichen Basis entkoppelt. Maximale Belastbarkeit 120kg. Abmessungen (BxTxH) 500x600x200mm. Farbe Schwarz, Finish Silber.

Weitere Suchbegriffe: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,07*
€ 1.319,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,78*
€ 1.315,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,92*
€ 1.272,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,63*
€ 1.234,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,04*
€ 1.178,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.