Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pangea Powerkabel AC-9SE MKII 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205404
205404
205404-2
Artikel-Nr.:
     1039U-9029205404
Hersteller:
     Pangea Audio
Herst.-Nr.:
     205404
EAN/GTIN:
     815414014174
Suchbegriffe:
Pangea
Powerkabel
AC-9SE
MKII
Hochstrom Powerkabel für den Audiobereich. Besonders geeignet für Audiogeräte, die einen hohen Strombedarf haben (z.B. Endstufen, Multikanal- und Vollverstärker). Der 7-AWG Aufbau sorgt für optimierte Hochstromversorgung, der 7-Wege Multiquerschnitt für optimalen 50/60 Hz Stromfluss. 99.99% reine OFC Leiter kombiniert mit Cardas Grade 1 Kupferleiter stehen für optimale Leitfähigkeit. Für die Störungsunterdrückung wurden die Leiter spiralförmig angeordnet. Die dreifache Abschirmung eliminiert hochfrequente Störungen von außen. 24K vergoldete Stecker sorgen für besten Kontakt. Im Vergleich zu der Standardvariante ist bei der SE Version Aufbau bei den einzelnen Leitern nochmals komplexer und die Abschirmung nochmals höherwertiger. Detaillierte Informationen hierüber finden Sie im Querschnittsdiagramm. Pangea
Weitere Suchbegriffe: 205404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.