Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Audio Model One+ Beige/Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli
Tivoli
Artikel-Nr.:
     1039U-9029205517
Hersteller:
     Tivoli Audio
Herst.-Nr.:
     205517
EAN/GTIN:
     850003501949
Suchbegriffe:
Digitalradio
Tivoli Audio Model One+ Beige/Walnuss

Das Model One+ reiht sich nahtlos in die lange Tradition der Tivoli Radios ein. Es kombiniert zeitloses, klassisches Design mit der neuesten DAB/DAB+ Technologie. Wahlweise können aber auch UKW Sender abgespielt werden oder das Radio via Bluetooth mit einem Mobilgerät gekoppelt werden. DAB+/FM/Bluetooth Uhrenradio. 7,6 cm Top-Firing Lautsprecher mit Bassreflexöffnung. Anschlüsse: AUX-Eingang, Kopfhöreranschluss. Abmessungen 114x213x133 mm, Gewicht 1,9kg. Farbe Beige/Walnut.

Weitere Suchbegriffe: Tivoli, Audio, Model, One+, Beige/Walnuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,41*
€ 555,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,95*
€ 549,721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,26*
€ 525,099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,17*
€ 509,522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,60*
€ 466,004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.