Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Audio Model CD Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli
Tivoli
Artikel-Nr.:
     1039U-9029205550
Hersteller:
     Tivoli Audio
Herst.-Nr.:
     205550
EAN/GTIN:
     815097017905
Suchbegriffe:
Tivoli
Audio
Model
CD
Tivoli Audio Model CD Schwarz/Silber

Das kompakte CD-Design im Slot-Loading-Format ist in einem Gehäuse aus Echtholzfurnier untergebracht und wird von einer oben leuchtenden LED-Abdeckung begleitet, die für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. Der CD-Player kann drahtlos mit Ihrem ART-System oder den ART-Lautsprechern per Wlan verbunden werden. Für den konventionellen Anschluss steht eine 3,5mm Klinkenbuchse zur Verfügung. Abmessungen Durchmesser 200 x 57 mm, Gewicht 1,6 kg, Farbe Black/Silver.

Weitere Suchbegriffe: Schwarz/Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,39*
€ 539,534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,77*
€ 536,416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,22*
€ 515,532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,01*
€ 505,762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,28*
€ 462,053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.