| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9029205553 Herst.-Nr.: 205553 EAN/GTIN: 850013894116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tivoli Audio Music System Home Gen. II Schwarz/Schwarz Smartes Hi-Fi-System Music System Home Generation 2 mit integriertem Google Chromecast und Airplay 2, um schnell und einfach eine Verbindung zum Wi-Fi Netzwerk herzustellen und Musik von vielen Ihrer bevorzugten Streaming-Anwendungen zu streamen. Das einzigartige Design mit vier Lautsprechern sorgt für dynamischen und raumfüllenden Klang. Zusätzlich bietet das System eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für Ihren Fernseher und ist damit der perfekte Begleiter für Ihr Entertainment-System. Radiosender können wahlweise über UKW oder DAB+ empfangen werden. Anschlüsse AUX-In, Optischer Eingang, Kopfhörerausgang, Ethernet Anschluss. Technische Daten: 2 x 3,5 Zoll (89 mm) Tief-Mitteltöner, 2 x 0,75 Zoll (19 mm) Hochtöner, Abmessungen 410x165x221 mm, Gewicht 4,9 kg, Farbe Black/Black.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tivoli, Audio, Music, System, Home |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |