| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9029206939 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 206939 EAN/GTIN: 4250019123979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sintron Connect Schrumpfschlauch-Sortiment 100-teilig. Abschnittslängen 100 mm, Durchmesser 1,5 mm (30 St.) 2,5 mm (30 St), 4,0 mm (20 St.) 6,0 mm (10 St.), 10 mm (6 St.), 13 mm (4 St.), Schrumpfungsrate 2:1, Lieferung in Sortimentstüte. Farbe blau. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 2mm, Schrumpfschlauch-Sortiment, 100-teilig, blau, in, Sortimentstüte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |