Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschalter 16 mm mit Ringbel. grün 1 x Schliesser, 1 x Öffner, Schließer, Klingeltaster, Taster, Drucktaster, Tastknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschalter
Metallschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207060
EAN/GTIN:
     4250019125928
Suchbegriffe:
Drucktaster
Klingelknopf
Klingeltaster
drucktaster 16 mm
Sintron Connect Vollmetallschalter Edelstahl, 1-polig (3 Kontakte, 1x Schliesser, 1 x Öffner), LED 4-12 V, Schaltleistung 250 V AC - 3 A, Schutzklasse IP 67, Einbaudurchmesser 16mm. Lötanschluß.
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, drucktaster ip67, Metallschalter, 16, mm, mit, Ringbel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.