Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenmontage-Vorrichtung, Löthilfe, Fixierhilfe, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenmontage-Vorrichtung
Leiterplattenmontage-Vorrichtung
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207077
EAN/GTIN:
     4250019126093
Suchbegriffe:
Leiterplattenmontage-Vorrichtung
Löthilfe
Fixierhilfe
Löten
Der unentbehrliche Helfer bei der Bestückung und Verlötung von Leiterplatten. Dank variabler Breite einsetzbar für Leiterplatten von 10 - 220 mm Breite. Ein stabiler Fuß aus Metall sorgt dabei für guten Halt, gummierte Standfüße verhindern Verrutschen. Die Spannbacken erlauben die Aufnahme von Leiterplatten bis zu einer Dicke von bis zu 2.2 mm. Die Spannbacken können um 360 Grad gedreht und an jeder beliebigen Stelle mittels Stellschrauben fixiert werden. Gesamtmaße ca. B x T x H 300 x 170 x 130 mm. Gewicht ca. 0,55 kg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,933
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,83*
€ 18,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,029
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,41*
€ 15,958
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,44*
€ 13,614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.