Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Gummitechnik, Kunststofftechnik
>
Gerätefuß
>
Artikel
Dynavox Aluminium Gerätefüsse midi schwarz 4er-Set, Absorber, Pucks, Entkoppler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9029207272
Hersteller:
Dynavox
Herst.-Nr.:
207272
EAN/GTIN:
4250019128059
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
gerätefüße dynavox
gehäusefuß
4er-Set gedrehte Gerätefüsse Aluminium schwarz eloxiert für den gehobenen Anspruch. Inkl. je 1 Gummidämpfer für die Auflageseite. Maß Gerätefuß (ohne Gummierung) ca. Durchmesser x Höhe 30 x 10 mm, Höhe mit Gummierung ca. 11.5 mm. Mittelbohrung ca. 4.6 mm, max. Belastbarkeit pro Fuß 10 kg. Dynavox Blisterverpackung.
... >
Lager 1039
>
HiFi & Audio / Video
>
Dynavox
Weitere Suchbegriffe:
Dynavox
,
Aluminium
,
Gerätefüsse
,
midi
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen