Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Lautsprecherkabel
>
Artikel
Dynavox Perfect Sound Lautsprecherkabel 1m, Meterware, Kabel, Lautsprecher, Boxen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9029207300
Hersteller:
Dynavox
Herst.-Nr.:
207300
EAN/GTIN:
4250019130649
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4 adrig
Dynavox Premium Lautsprecherkabel 4 x 2.5mm2 für höchste Auflösung. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 50 x 0.25 mm, Kabeldurchmesser ca. 12 mm, Adern-Querschnitt 2,5mm2, Nylonaußengeflecht schwarz / rot zum Schutz vor mechanischen Belastungen. Verlustarme PE-Isolation mit zusätzlichem PE-Stützelement. Dank der 4 Leiter geeignet für Stereo (mit je 2 Adern für + und -) oder auch Bi-Amping oder Bi-Wiring. Meterware auf Rolle zum selbst konfektionieren, Länge max. 30 m. Inkl. Schrumpfschlauchset zur sauberen Konfektionierung. je Meter.
... >
Lager 1039
>
HiFi & Audio / Video
>
Dynavox
Weitere Suchbegriffe:
boxenkabel
,
lautsprecherkabel rot/schwarz
,
Dynavox
,
Perfect
,
Sound
,
1m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen